三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41501198
品番
GR-1520H 50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
パステルブルー
材質
PVC
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
0.17
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません