※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
SH透明ホース 25x30 25m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41501408
品番
TM-2530H 25T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
クリアー
長さ(m)
25
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません