※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41501514 品番ST-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。

長さ(m)40 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)3 構造単層管チューブ 外径(Φmm)5 使用温度(℃)-30〜150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
注意
※圧力のかかる用途にはてきしていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする