三洋化成
三洋化成の 研究関連用品・実験用必需品
三洋化成の チューブ/ホース類
三洋化成の 実験研究用シリコンチューブ
シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41501557
品番
ST-1215D 50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
長さ(m)
50
色
クリアーホワイト
材質
シリコンゴム
用途
食品、飲料水、医療用、電線保護用として
仕様
ドラム巻き
適合
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
内径(Φmm)
12
構造
単層管チューブ
外径(Φmm)
15
使用温度(℃)
-30〜150
適合流体
水
耐寒性
脆化温度:-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※圧力のかかる用途にはてきしていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません