ブラウン サーモ500 温湿度計 アイシー 41501627

サーモ500 温湿度計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41501627 品番ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度計はガラス棒式、湿度はバイメタル式で室内の気温と湿度がひと目でわかる機能派。
コンパクトですっきりしたデザインなので、場所を選びません。

用途居住衛生、冷暖房の空調管理、温室、促成栽培、貯蔵、保存などに。 ブラウン 測定範囲(℃)-30〜50/ 湿度:0〜100% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)254×73×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32027818
2019-02-13
用途:
観葉植物栽培時、温度管理
翠松園 様 (建設業・工事業)

色がブルーで見やすいし、湿度計がついているので両方が一回で見れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする