3/22より値下げ!現場を応援

 

- 早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入 TOMSON(トムソン) 41501654 - 早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入 TOMSON(トムソン) 41501654 - 早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入 TOMSON(トムソン) 41501654

早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 41501654 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。

適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所 剤形液剤(原液) 適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等) 使用方法水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×190 希釈倍率1年生雑草:100〜200倍、多年生雑草:50〜100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25〜50倍 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
※使用中はマスク、手袋、防護メガネ、長袖長ズボンの作業着などを着用し、使用後は顔や手足など皮膚露出部を石鹸等でよく洗ってください。
※風向きなどを考え、周囲の人家、自動車、壁などに薬液が飛散しないよう十分注意してください。
※農作物、草花、植木等に薬液が飛散しないように十分注意してください。万一、薬液が付着した場合はすぐに水で洗い流してください。
※皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い落してください。
※眼に入った場合は、直ちに水で洗い、眼科医の手当てを受けてください。
※誤って飲んでしまった場合は、すぐに医師の手当てを受けてください。
※開封後は逆さや横置きにすると薬液が漏れるおそれがありますので、キャップをきちっと締め、容器を立てて保管してください。
※使用残りの薬液は、お子様の手の届かないところ、また直射日光を避けた安全な場所で保管してください。
※薬液を河川などに流さないでください。また使用後の空気器は、環境に影響を与えないように安全に処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
ドクダミ、つる草の除去用
運輸・通信業

別途購入の除草剤用のジョウロを使って巻きましたが、つる草やドクダミは葉っぱに除草液が掛かれば枯れます。他の除草剤でも枯れますが、これを使った後は半年経過しましたが、再生していません。つる草、ドクダミへの除草効果は今のところこれが一番効いています。また、アリの巣も同時に減っている気がします。

2025-12-08
用途:
除草のため
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

撒いてから日数はかかる。「早く効いて」は違うかも・・・

対象商品:
31423465
2025-05-15
用途:
庭の雑草の駆除
運輸・通信業

しっかり効果が有りますがニオイ等無くとても気に入っています又購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-03-31
用途:
除草
株式会社大黒淡水 様 (卸売・小売業)

季節によって違うかもしれませんが、散布の前も後も除草の手間がはぶけました。

2025-03-14
用途:
進入路、畦畔の除草として
農・林・水産業

・高価な除草剤に比べ、比較的手頃な値段ですが除草効果は高価な除草剤と大差なし。

対象商品:
31423465
2024-08-26
用途:
自宅、駐車場等の除草
不動産業

噴霧器で100倍希釈で使用、スギナに非常に効果が有ってビックリした。
散布後2〜3日で効果が出だし、7日でほぼ枯れる。
他の製品を25倍とかで散布するよりもコスパに優れていると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
41501654
2024-08-15
用途:
空地の管理
小出商会 様

除草力が強く満足しています。他メーカーの安いのは値段なり効果。高い有名メーカーより即効性持続力もあります。非農耕地専用です

1人が参考にしています
対象商品:
31423465
2024-05-21
用途:
除草剤
栃木共同アスコン株式会社 様 (製造業)

草だらけの工場の草を根こそぎ枯らしました。
来年もリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする