20L用 のぼりポール台用部品 モノタロウ 41501697 20L用 のぼりポール台用部品 モノタロウ 41501697

のぼりポール台用部品

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41501697 品番 20L用
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。

内径(mm)34 外径(Φmm)64 適合22〜25mm(モノタロウ のぼりポール台20L用) 全長(mm)275 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。
注意
※適合サイズをよくご確認頂きご使用ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41501679
2025-05-07
用途:
同製品の交換用
すこんてぃ 様 (飲食業)

中のポールを締め付ける部品が割れたため交換しました。
土台はそのまま使えて、本部品だけ交換できて助かります。

対象商品:
41501679
2024-07-21
用途:
会社ののぼり旗用

ホームセンターでは、ばらで売ってないのでべんりです。

対象商品:
41501688
2023-08-16
用途:
のぼり立てに不可欠
宗教法人延立寺 様 (その他業種)

破損・紛失して困っていたところ、これだけを販売してくださり助かりました。価格が安いにかかわらず充分な造りです。

対象商品:
41501697
2022-09-23
用途:
今使っているものが折れたため
自動車・二輪車・自転車関連業

この部品を探していました!別売りしてくださって本当に感謝です!今まで本体はまだ使えるのに支柱の中のツメが割れて使い物にならなくなり、しぶしぶ本体ごと購入していましたが、これがあれば本体を購入する頻度が少なくて済みます。プラスチックゴミも減らせてすばらしいです!

1人が参考にしています
対象商品:
41501688
2021-06-13
用途:
のぼり旗
近藤モータース 様

劣化で割れてしまうので単品で部品が出るのはありがたい!
しかも安いし!また割れたらリピします!

対象商品:
41501679
2021-01-22
用途:
見学会開催時
不動産業

のぼりポール台の支柱が割れて困っており、台座は問題なかったので支柱のみの販売は助かりました。

対象商品:
41501697
2020-12-24
用途:
上部の固定ネジ部は破損するので交換用

消耗部品として交換できるのはとても重宝します、ネジ部がしっかりと固定できないと危ないので今後もコンスタントに交換して行きます。

対象商品:
41501697
2022-06-10
用途:
広告用幟旗の設置
個太郎塾 白岡教室 様 (教育・研究機関)

幟旗の旗竿を挟み込んで固定する部分が使用回数が増えるにつれ、劣化してとれてしまうことになり、今回の様に取り替えが必要となります。もう少し強度を上げられないものでしょうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする