ケーブルグランド Gネジ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41501803 品番 -
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。

適合電線径(Φmm)4〜8 用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 取付穴径17 適合板厚(mm)3.2 保護等級IP68 ねじの呼びG3/8
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-31
用途:
電気工事
建設業・工事業

耐久性は解らないけどパッと使った感じは
他社製品と遜色ないと思います。

ただし、私の買い方がまずかったのか
個舗装なのは勘弁してほしかった・・・

60個ぐらいかったけど1個ずつ簡易袋で
包装されてる

対象商品:
41501819
2023-05-23
用途:
機械配線に使用
有限会社高橋電機制御 様 (製造業)

使いやすいので、毎月購入させて貰ってます。もう少し価格が安価なら助かります。

対象商品:
41501794
2022-02-28
用途:
長年の使用によりゴム部が劣化
その他業種

外部で使用する機器用に購入しました。経年劣化によりゴム部の張りが弱くなって防水性が失われているので交換用

1人が参考にしています
対象商品:
41501819
2022-04-15
用途:
配線
製造業

他社製品に比べ、フランジが広すぎるので、隣に干渉する可能性がある。

対象商品:
41501819
2021-08-26
用途:
電気工事
能美防災株式会社 様 (製造業)

他社のコネクターが欠品だったので注文しました。
色はグレーが欲しかったんですが、無かったので仕方ないです。

対象商品:
41501803
2021-07-05
用途:
電線の引き出し
有限会社サクラギコーポレーション 様

もう少し種類が多いと良いです。ジャストサイズでないと緩んで抜けるので、バリエーションを増やしてほしいです。また詳しい図面が欲しいです。

対象商品:
41501803
2020-04-18
用途:
防水効果は無い

IP68をうたっているが、気密用のオーリングがネジ山内に入るほど細く、この構造では単体でIP68にするのは不可能です。

実際に20p程度の水で隙間から水が入ったので、他社製品の利用を推奨する。

7人が参考にしています
対象商品:
41501819
2020-08-14
用途:
制御盤製作
櫻井 電機 様 (建設業・工事業)

値段が安く心配でしたが
造りもしっかりして、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする