2.5×8 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂 41502203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×8 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂 41502203
2.5×8 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂 41502203

六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)8
8
6
10
3
4
5
12
15
20
16
18
22
28
30
35
40
45
50
60
65
75
25
85
90
55
70
80
100
105
110
120
130
14
95
150
115
125
140
135
ねじピッチ0.45
内容量1パック(13個)注文コード41502203品番2.5×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.5長さ(mm)8ねじピッチ0.45ねじ長さ(mm)-種別全ねじ材質SCM435形状全ねじレンチサイズ(mm)2寸法t(mm)(最小)1.1寸法r(mm)(最小)0.1寸法S(mm)2表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)2.5寸法da(mm)(最大)3.1寸法v(mm)(最大)0.25穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)4.5寸法ds(mm)(最大)2.5ねじ山種類メートル並目
注意
※色は金色(オレンジ)がかった色になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41502501
2020-08-31
用途: ボルト以外にも棚板のダボとして利用
有限会社つるみ印刷

書棚の棚板を増設し、棚を受けるダボが足らなくなったので、ちょうどサイズが合うので流用したところ、座面ふちの角がしっかりしていてがたつきも無く、費用も安上がりでした。

対象商品 : 41503077
2020-02-24
用途: バイクの部品組付け
製造業

使用する場所によっては長さの調整が必要ですが基本の長さの
バリエーションが豊富なので助かります。色味もきれいな金色
なのでちょっとしたカスタム感もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 41503131
2019-10-17
用途: 機械補修部品

機械補修部品として使っています。
メーカー品と何ら変わらず問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41503061
2019-07-05
用途: バイク整備

ものはいいのですが表面処理でユニクロタイプも販売してほしい

対象商品 : 41503314
2017-11-20
用途: カスタム車両製作

エンジン補記類部品の固定用に使用
SCM435なので強度も十分
クロメート処理の発色も良いです
硬化型コーティング剤を塗布して使用すれば
長期間によるクロメート衰退防止 及び
クロメート処理の発色がさらに引き立ちます

1が参考にしています
対象商品 : 41503332
2017-11-27
用途: オートバイ

クロメート処理されているので
クロ染めの様にすぐ錆びることなく大変重宝しています
発色も綺麗です

対象商品 : 41503384
2016-05-17
用途: レーシングカートメンテナンス

ホームセンターでは、なかなか無いのでので低価格で、助かります。

対象商品 : 41503113
2016-12-19
用途: 90年代のイタリア製バイクの整備

クロメート処理の六角穴ボルトがなかなか入手しずらいのですが、サイズも豊富で非常に重宝しております。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする