BC-308-100-0 ひといきクッションベンチ テラモト 41502774 BC-308-100-0 ひといきクッションベンチ テラモト 41502774 BC-308-100-0 ひといきクッションベンチ テラモト 41502774 BC-308-100-0 ひといきクッションベンチ テラモト 41502774

ひといきクッションベンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41502774 品番BC-308-100-0
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

座り心地も優しいクッションタイプのベンチ

本体質量(kg)16 用途ベンチとして 材質脚フレーム:スチールにアクリル焼付塗装、座部クッション材: 合成皮革 幅(mm)1540 質量(kg)約16 高さ(mm)640(座部:1450). 奥行(mm)380 アズワン品番65-1853-11
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする