テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコン ダストボックス#45 角型 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41502844
品番
DS-220-804-5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
容量(L)
約45
色
グレー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
分別ゴミ箱
形状
角型
質量(kg)
本体のみ:約1.5、セット時:1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体のみ】288×428×573、【セット時】298×453×638
商品タイプ
本体