テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコン ダストボックス#70 角型 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41502853
品番
DS-220-807-5
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
商品タイプ
本体
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
グレー
容量(L)
約70
用途
分別ゴミ箱
形状
角型
質量(kg)
本体のみ:約2.0、セット時:2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体のみ】368×428×668、【セット時】378×453×733