テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコン ダストボックス#90 角型 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41502869
品番
DS-220-809-5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
容量(L)
約90
色
グレー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
分別ゴミ箱
形状
角型
質量(kg)
本体のみ:約2.6、セット時:3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体のみ】478×428×684、【セット時】490×453×748
商品タイプ
本体
注意
※フタは別売りになります。対応フタ(DS-220819-5)