テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコン ダストボックス#45 角型 フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41502878
品番
DS-220-814-5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
色
グレー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
分別ゴミ箱用蓋
形状
角型
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×453×85
商品タイプ
フタ