テラモト
エコン ダストボックス#70 角型 フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41502887
品番
DS-220-817-5
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途
分別ゴミ箱用蓋
商品タイプ
フタ
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
グレー
形状
角型
質量(g)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
378×453×85