テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコン ダストボックス#90 角型 フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41502896
品番
DS-220-819-5
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
色
グレー
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
分別ゴミ箱用蓋
形状
角型
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×453×85
商品タイプ
フタ