テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート用アクセサリ
BMポーチ2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41502905
品番
DS-233-220-5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
清掃小物をスタイリッシュに持ち運べるメンテナンスポーチ。
用途
清掃用品の小物として
材質
ポリエステル(裏PVC加工)
色
ライトグレー
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×110×160
アズワン品番
65-1854-71
繰り返し・詰め替え
対応