テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート用アクセサリ
BMトートバック2way S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41502914
品番
DS-233-340-5
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
清掃小物をスマートに運べて、リュックにもなる2Wayタイプ。床に物がおけない現場での対応や移動・作業時に安全性もアップ。
用途
清掃用品の小物として
材質
ポリエステル(裏PVC加工)
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390(底部:330)×148×350
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
『BMトートバッグ2way』商品動画
参考になった