テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート用アクセサリ
BMトートバック2way M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41502923
品番
DS-233-341-5
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
清掃小物をスマートに運べて、リュックにもなる2Wayタイプ。床に物がおけない現場での対応や移動・作業時に安全性もアップ。
用途
清掃用品の小物として
材質
ポリエステル(裏PVC加工)
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390(底部:330)×148×450
繰り返し・詰め替え
対応