テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコン 連結式ダストボックス#70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41502948
品番
DS-240-870-0
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
70リットルと大容量ながら、シンプルでスッキリ収まる容器。
商品タイプ
本体+フタ
材質
本体:ポリプロピレン、防臭パッキン:エチレンプロピレンゴム
容量(L)
70
用途
ゴミ箱
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×505×657
アズワン品番
65-1853-72