テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート本体
ハウスキーパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41503063
品番
DS-572-000-0
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なハウスキーパーワゴン。
材質
デッキ:ポリプロプレン、側面短辺側パネル:ポリプロピレン、側面長辺側カーテン:ポリエステル、
フレーム:スチール、トレイ・棚:ポリプロピレン、キャスター:スチール金具・ゴム車輪、バッグ:ポリエステル
用途
リネンワゴンとして
質量(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×950×1350
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770