DS-572-001-0 ハウスキーパー テラモト 41503079 DS-572-001-0 ハウスキーパー テラモト 41503079

ハウスキーパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)袋:100 注文コード41503079 品番DS-572-001-0
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なハウスキーパーワゴン。

材質
デッキ:ポリプロプレン、側面短辺側パネル:ポリプロピレン、側面長辺側カーテン:ポリエステル、
フレーム:スチール、トレイ・棚:ポリプロピレン、キャスター:スチール金具・ゴム車輪、バッグ:ポリエステル
用途リネンワゴンとして 質量(kg)35 容量(L)袋:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×1370×1350(袋掛け収納時1100) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする