MR-025-048-5 雨天用マット ニューテラレイン テラモト 41503298 MR-025-048-5 雨天用マット ニューテラレイン テラモト 41503298 MR-025-048-5 雨天用マット ニューテラレイン テラモト 41503298

雨天用マット ニューテラレイン

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41503298 品番 MR-025-048-5
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。

グレー 材質表面:ポリエステル約70%、ナイロン約41%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール 用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに 寸法(mm)900×1800 質量(kg)5.8
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41503228
2021-10-13
用途:
事務所入り口にて靴の汚れ落としや雨の日の水落し
製造業

以前に使っていたものが水吸いが悪すぎて、こちらの商品を購入してみました。金額が高いので悩みましたが、水吸いも良く品質が良いので買って正解だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする