MR-154-110-9 トリプルシート テラモト 41503413 MR-154-110-9 トリプルシート テラモト 41503413

トリプルシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41503413 品番 MR-154-110-9
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。

厚さ(mm)5 材質塩化ビニール 質量(kg)18 寸法(m)1×10 用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに アズワン品番65-0331-67
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03345754
2014-06-20
用途:
作業ではなく、廊下や食堂など床タイルの割れ・欠けなどを手軽にリフォームするため

見た目にきれいになった。裏が方眼印刷されているので、一般のカッターででこぼこにならずきれいに切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする