テラモト
テラモトの 店舗運営用品
テラモトの 荷物受け
バゲージラック AW-5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41503569
品番
MZ-600-105-9
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ホテルの客室やロビーなどで、荷物を置く折りたたみ式の台です。
用途
ガーデン用品として
材質
フレーム:アルミ、ベルト:ナイロン
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約515×460×445