テラモト
テラモトの 店舗運営用品
テラモトの 荷物受け
バゲージラック ウッド50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41503578
品番
MZ-600-150-4
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ホテルの客室やロビーなどで、荷物を置く折りたたみ式の台です。
用途
ガーデン用品として
材質
フレーム:ハードウッド、ベルト:ナイロン
質量(kg)
3.8
色
ウォルナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×470×548