チェーンスタンド プラチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41503693 品番 SU-662-100-6
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

チェーン内蔵式で設置・撤収が効率的に行なえ、屋外の誘導・規制に使用できます。見た目もスタイリッシュで様々な施設にマッチします。

黄色 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【台座】約320×860 用途チェーンスタンドとして 材質チェーン:ポリエチレン、台座:ゴム・TPE、ポール組部品:ステン・ポリプロピレン・ナイロン 質量(kg)5.6 アズワン品番65-0330-03
取扱説明書:(0.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする