テラモト
テラモトの カラーコーン・区画用品
テラモトの 区画チェーン
テラモトの チェーンスタンド
チェーンスタンド プラチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41503709
品番
SU-662-100-8
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チェーン内蔵式で設置・撤収が効率的に行なえ、屋外の誘導・規制に使用できます。見た目もスタイリッシュで様々な施設にマッチします。
色
白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【台座】約320×860
用途
チェーンスタンドとして
材質
チェーン:ポリエチレン、台座:ゴム・TPE、ポール組部品:ステン・ポリプロピレン・ナイロン
質量(kg)
5.7
アズワン品番
65-0330-04
取扱説明書:
(0.59MB)