M 突っ張り耐震ポール モノタロウ 41503745 M 突っ張り耐震ポール モノタロウ 41503745 M 突っ張り耐震ポール モノタロウ 41503745

突っ張り耐震ポール

(136件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 41503745 品番 M
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×58×450〜650 使用範囲(mm)450〜650 サイズM 用途家具の転倒防止に 材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS 質量(g)1146 耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※SSサイズの製品は240mm以下でご利用の際は取付ネジを2~3山程残した状態でご利用ください。最後まで締めてしまうと、商品の構造上、スプリング箇所の調整ができなくなる場合がございます。

商品説明動画

【突っ張り耐震ポール 】 家具の転倒防止に.
この動画は、44人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 136
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
本棚や食器棚の固定に使用
その他業種

物自身はしっかりしていて作業も簡単に終えた。二年前の能登半島地震で5強に遭遇したが、この時は家が耐震性があったため、家具には影響が無かった。しかし、これがもう少し震度が6強以上だったら家にもダメージが出てきて、当然家具も悲惨な状態になっていたと思われる。その時の教訓に今回大小2つの本棚に設置した。この製品に対して欲を言えば、つっかい棒をトライアングル(トラス型式)にすれば、なお効果が得られると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11109546
2026-01-05
用途:
事務所
卸売・小売業

類似製品は多くありますが、モノタロウブランドのこの製品は中でも丈夫さにおいて上位にあると思います。まだ地震に遭ってはいませんが棚や冷蔵庫がしっかり固定できています。

2026-02-12
用途:
棚の耐震補強用
製造業

しっかりと補強出来て、コストパフォーマンスはいいです。

2025-11-05
用途:
地震対策用
その他業種

今まで食器棚と冷蔵庫に地震対策用として小さい棒を設置していたが、小さい棒では不安が有り今回モノタロウさんよりクーポンが送られて来ましたので購入しました。設置については余りにも簡単でした。不安が解消出来て有り難うございます。

対象商品:
41503727
2026-02-12
用途:
家具転倒防止
サービス業

軽量なのに素材がしっかりしていて取付けやすかったです。

2026-01-09
用途:
箪笥の倒壊防止
農・林・水産業

伸縮がスムーズで、箪笥と天井の高さに合わせることが容易にできる。

2026-03-23
用途:
地震対策
製造業

思った以上に使いやすかった。滑り止めがもう少し滑らないような素材であればなおよい。

対象商品:
11109555
2026-01-05
用途:
既存の各種棚の固定

サイズが豊富、しっかり固定かつ安価なのでおすすめです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする