曜日別特売
US-03 消火栓使用法ステッカー 山陽商会(AMENITY COX) 41505739

消火栓使用法ステッカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード41505739品番US-03
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

UVカットのラミ加工を施した高耐久性タイプです

用途屋内消火栓の使用法です。5種類の使用方法からお選びください取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)400×310
注意
※貼り付け面の汚れやほこりを良く拭いてから貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41505748
2022-10-26
用途: マンションの消火栓が20カ所ありますが、その内8カ所で風化のため表面の説明図が見えにくくなったので、新しく購入した。
その他業種

今回購入した製品は、文字も大きく、みやすい。
その上、太陽光線にあったて劣化しない丈夫な素材で、表面の加工が良くて
汚れが付きにくい。
マンションの住民も、今度の消火栓ラベルは、前のよりも良い
と言っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする