城田鉄工(不二式)
城田鉄工(不二式)の 避難ハシゴ・ロープ
不二式避難はしご用BOX(折りたたみはしご用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41505888
品番
ステンレスBOX折1〜2号用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
材質
ステンレス
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
388
奥行(mm)
220
横幅(mm)
410
仕上
ヘアーライン