曜日別特売
3×45 六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂 41506035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×45 六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂 41506035
3×45 六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂 41506035

六角穴付ボルト (鉄/ダクロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)45
45
6
8
10
12
15
18
20
25
28
30
35
14
16
40
50
55
22
60
65
70
75
90
80
85
100
32
115
140
ねじピッチ0.5
内容量1パック(7個)注文コード41506035品番3×45
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM3材質長さ(mm)45ねじピッチ0.5寸法b(mm)18種別半ねじ形状半ねじ寸法t(mm)1.3寸法r(mm)0.1寸法S(mm)2.5表面処理ダクロ寸法e(mm)2.873頭部形状六角穴付き寸法K(mm)3寸法da(mm)3.6寸法v(mm)0.3穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41506403
2018-12-26
用途: 自転車部品に

自転車のアルミ製スタンドの固定に使用しました。
アルミと電蝕せずサビに強い表面処理なので自転車と相性が良いです。

対象商品 : 41506622
2014-01-17
用途: オートバイの車体周り

クロモリボルトのダクロ仕上げが渋くて良いと思います。ダクロナット(S45C等のハイテン素材)があればなお良いのですが・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする