城田鉄工(不二式)
城田鉄工(不二式)の 避難ハシゴ・ロープ
不二式避難はしご用BOX(OAはしご用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41506168
品番
ステンレスBOX OA用 5号〜7号用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
設置、保管に便利な収納BOX
適合
はしご5〜7号
横幅(mm)
570
奥行(mm)
220
高さ(mm)
388
質量(kg)
約6.0
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン