亜鉛黒全ねじ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41507778 品番ID-350B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。

ねじの呼びM8 長さ(mm)1000 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理黒亜鉛メッキ アズワン品番65-2342-51
注意
※本製品は、黒亜鉛メッキを施し雰囲気のある仕上げになっています。
※キズ・ムラ等が目立ちやすい処理です。通常の銀色のメッキ品と同様の仕様で仕上げています。
※ネジ加工時にバリがある部分があります。使用時は、手袋をするなど注意して行ってください。
※ナットなどを合わせる場合は、同じ規格のものを使用してください。規格が違うとネジを傷めます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41507778 ID-350B 42621986 ID-350 亜鉛黒全ねじ DIY-ID 亜鉛黒全ねじ DIY-ID 1本 759
欠品中
税込835
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41507787
2020-05-03
用途:
棚製作

きれいな黒でした。ゆがみ等もなく値段も安いので満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする