アックス[安全保護具]
アックス[安全保護具]の メガネ・ゴーグル・防災面
アックス[安全保護具]の メガネ周辺商品
アックス[安全保護具]の メガネケース
メガネ・サングラスケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41510474
品番
AX-33BK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大きめのサングラスやオーバーグラスなども収納可能な軽量のサングラスケースです。
色
ブラック
材質
EVA
用途
メガネ・サングラスの持ち運びに。
質量(g)
65
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×170×60