8×18 六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂 41510481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×18 六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂 41510481
8×18 六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂 41510481

六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)18
18
15
16
20
10
14
22
3
4
5
8
12
6
35
25
28
40
45
60
55
70
75
85
90
95
100
30
50
80
105
65
120
110
150
ねじピッチ1.25
内容量1パック(6個)注文コード41510481品番8×18
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8長さ(mm)18ねじピッチ1.25寸法b(mm)-種別全ねじ材質SCM435形状全ねじ寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き寸法K(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41510594
2024-12-07
用途: ステップバーの取付

バックステップのバー(フットペグ)に10mmのスペーサを噛ませるのに、元より長いボルトが必要だったので、同等品の長さ違いのボルトを探していてこの商品を選択しました。亜鉛黒メッキで耐食性も期待できますし、価格も安くて満足です。

対象商品 : 41510542
2024-04-22
用途: オートバイ、ブレーキキャリパーボルト
農・林・水産業

オートバイ、ブレーキキャリパーボルトをなめてしまい代わりのものを探していたが、ホームセンターにはぴったりのサイズのものがなくモノタロウで見つけた。
細かいサイズを選択できてよい

対象商品 : 41510524
2024-06-14
用途: 木工製品の組み立て
株式会社ベルデ

28mmという中途半端な長さのボルトが手に入って良かったです。

対象商品 : 41510594
2024-01-30
用途: 排気管の補修

排気熱が加わる箇所なので今後どうなるか様子見です。

対象商品 : 41509955
2023-07-15
用途: 加工JIGに使用
製造業

JIGに使用しますが、材料が明確に記載されているので計算が容易でした

対象商品 : 41510506
2022-08-19
用途: 趣味車のサスペンションの組み付けに使用。

通常のボルトだとソケットが入るスペースが厳しかった為、こちらの6角穴付きボルトを使用。価格が安く品質も良さそうなので良かったです。

対象商品 : 41510481
2021-06-22
用途: スライドアームの固定ネジとして使用

8mmのヘックスなので、プラスドライバーとは異なり、締め付けがしっかりとできる。

1が参考にしています
対象商品 : 41510515
2020-04-14
用途: 力のかかる部品の固定に
株式会社ART CRAFT

力のかかる部品の固定に高張力ボルトが必要で注文させていただきました。 低価格にもかかわらず、きちんと機能していますので、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする