SG-605P-GSV 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 41510535

偏光オーバーグラス SG-605P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41510535品番SG-605P-GSV
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。

用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート高さ(mm)50質量(g)34全幅(mm)163レンズ色マヅメグリーンフレーム色グラデーションシルバー可視光線透過率(%)33レンズ厚さ(mm)1特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
注意
※使用前に必ず付属の取扱説明書をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする