光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
スタンド黒板 (ホワイト枠)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41510578
品番
TBD81-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ヴィンテージホワイト調の枠が特長のスタンド黒板。マーカー・チョーク兼用タイプ。
面板寸法(W×H)(mm)
約450×600
幅(mm)
約510
高さ(mm)
820
質量(g)
3100
奥行(mm)
400
枠の色
ホワイト枠