光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の イーゼル
スチールイーゼル アンティーク調
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41510596
品番
HESU-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アンティーク調のスチールイーゼル。
仕様
設置可能なボードの厚さは10mmまで
幅(mm)
約480
高さ(mm)
910
質量(g)
880
奥行(mm)
290