光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
卓上黒板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41510666
品番
KMRD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
角部分を丸くし、コンパクトでかわいい印象を与える卓上ブラックボード。チョーク用。
幅(mm)
約179
サイズ
R
高さ(mm)
295
質量(g)
510
奥行(mm)
205