ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41511086
品番
GQ-1639WS-1 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥151,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
GQ-WS
ガスの種類
LPガス
給水・給湯接続
R1/2(15A)
性能
Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ
給湯専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
16号
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
ガス消費量(kW[kg/h])
33.4[2.39]
グリーン購入法
適合