ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41511095
品番
GQ-2439WS-1
参考基準価格(税別)
¥171,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
GQ-WS
ガスの種類
12A・13A
給水・給湯接続
R3/4(20A)
性能
Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ
給湯専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
24号
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
50.0[43000] ※13Aの値です。12Aは若干小さくなります。
グリーン購入法
適合