画像準備中

無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード41511165 品番FG9362S-K7-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。
接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。

シリーズ無垢フローリング ピノアース 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC ハニーブラウン 適合規格4VOC 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする