ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 床材
ウッドワンの 戸建捨て貼り用
無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
41511183
品番
FG9362S-K7-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。
接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ
無垢フローリング ピノアース
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
1818
幅(mm)
91
仕様
抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC
色
ホワイト
適合規格
4VOC
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆