2×10 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂 41511321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×10 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂 41511321
2×10 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂 41511321

六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)

(20件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
ねじピッチ0.4
内容量1パック(9個)注文コード41511321品番2×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2長さ(mm)10ねじピッチ0.4寸法b(mm)-種別全ねじ材質SCM435形状全ねじ寸法t(mm)1寸法r(mm)0.1寸法S(mm)1.5表面処理黒ニッケル寸法e(mm)1.733頭部形状六角穴付き寸法K(mm)2寸法da(mm)2.6寸法v(mm)0.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)3.8強度区分12.9寸法ds(mm)2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41511766
2024-09-09
用途: 旧型バイクのレストアに

純正品の 6X16 が廃盤になっていた為、代替品として購入しました。
全く問題なく使用でき、数量面でも価格的にも、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41511942
2024-07-30
用途: 加工治具として
有限会社岩渕製作所

的確なサイズが揃う所が良い。強度的に全く心配ない。

対象商品 : 41511583
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 41511705
2023-07-15
用途: 加工用のJIGに使用
製造業

JIGに使用しますが、材料が明確に記載されているので計算が容易でした

1が参考にしています
対象商品 : 41511881
2022-02-19
用途: バイクのフォーククランプボルト
サービス業

色味は「黒」と言うよりブロンズな感じです。
高強度のクロモリが欲しかったので色味はどうでも良かったのですがワンポイントになってとても満足です。

対象商品 : 41511671
2020-12-25
用途: バイクパーツの取り付け
医療・福祉・介護関連業

純正の取り付けバルトと同じサイズを購入、色など全く遜色なく取り付けできました。

対象商品 : 41511775
2020-04-28
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

強度区分10.9のボルトを12.9に強度アップして使用しました。
まだ乗ってないので効果は分かりませんが、黒ニッケルはメッキの様にギラギラせずこっそり変えた感をアピール出来てイイですね。

対象商品 : 41511662
2019-10-20
用途: バイク整備
製造業

86年製バイクの外装ネジ置き換え用に購入。メッキもキレイで十分な品質です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする