画像準備中

コンビットニューアドバンス101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース ホワイト 注文コード41511479 品番FKM377D-4-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
シリーズコンビット 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC ホワイト 適合規格4VOC 工法捨貼工法 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
注意
※床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解頂きますようお願い致します。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ヶ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※ホワイト色は光・熱・カーペット等により色が変化する場合があります。
※ディープブラウン色等の濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41511479 FKM377D-4-WH 59088070 FKM377D-7-WH コンビットニューアドバンス101 ウッドワン コンビットニューアドバンス101 ウッドワン 1ケース(6枚) 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする