LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の ディスプレイ用品
LION (ライオン事務器)の 額/額縁
賞状額 金ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A3
注文コード
41511707
品番
R-A3判N
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・収納サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3
付属品
吊りひも、ヒートン
材質
(裏板)MDF、(表面)PETシート
質量(g)
605
本体寸法(mm)
485×383
アズワン品番
64-8245-50
グリーン購入法
適合
用紙寸法(mm)
(セット用紙)440×318