LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
かぎ付レターケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41511759
品番
LA4-553LW
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
デスクまわりが明るくなる、爽やかなオールホワイトカラーで、樹脂製引出しに施錠機能が付いたカギ付レターケースです。1つのカギで全段の施解錠ができます。
引出し数
3段
サイズ
A4(横型)
付属品
樹脂製カギ2本
材質
樹脂
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
引出し組合せ
浅型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×253(+カギ26)×162
材質(引出し)
再生ポリスチレン樹脂製
アズワン品番
64-8249-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合