LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
レターケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41511768
品番
LA4-553W
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
透明レターケース総カド丸タイプは、オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザインです。さわやかな白い半透明引出しの、オールホワイトタイプ。
引出し数
3段
サイズ
A4(横型)
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
引出し組合せ
浅型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×253×162
材質(引出し)
再生ポリスチレン樹脂製
アズワン品番
64-8249-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合