アタック 高浸透リセットパワー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800g) 注文コード41511944 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黄ばみまで落として、99%除菌。また、つけおき洗いで手ごわい汚れ・黄ばみまで見違えるほどキレイに。

商品タイプ本体 シリーズアタック 形状粉末 液性弱アルカリ性 用途衣料用洗剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×153×95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41511944 56658519 4901301452436 アタック高浸透リセットパワー 800g 花王 アタック高浸透リセットパワー 800g 花王 1個(800g) 519 税込571 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41511978
2025-05-26
用途:
衣類の洗濯
アサカ 様

洗浄力が抜群でいつも愛用しています。夏場は特に汗汚れに効果を発揮します。

対象商品:
41511978
2023-07-18
用途:
衣類洗濯時に使用
サービス業

衣類洗濯時に使用しています。顆粒洗剤(粉せっけん)ですが、はダマになって残ることも無く、洗い上がりの嫌な臭いもありません。

対象商品:
41511978
2023-03-08
用途:
色々。

ファブリーズも入っているので一石二鳥な気分で使用。比較的に汚れがあるときとタオル系に使用。まぁまぁ良いかな。

対象商品:
41511944
2021-08-13
用途:
アタックリセットパワー
髪乃フィールグッド 様 (サービス業)

この洗剤が白を洗うには最強かと思います。すすぎは2回必要ですが、食べこぼしなどつけおきしておけば殆ど落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
41511978
2020-07-13
用途:
タオル・台布巾等

そこそこきれいに落ちています。値段も手ごろかと思います。

対象商品:
41511978
2022-02-05
用途:
洗濯するとき

洗剤自体は満足ですが、ホームセンターより値段が高いので-2です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする